商品レビューを投稿する内容量1個仕様●サイズ:1220×850×H686mm●カラー:ホットレッド●重量:39kg●槽サイズ:950×510×H165mm●1/1フードパン使用可能枚数:3枚●コード番号:YB2555注文コード02672008品番4FBRTTホットレッド
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
耐久性に優れ、軽量なポリエチレン製品です。、厚い発泡断熱材を使用しており、保温・保冷性に優れています。、排水栓がついており、洗浄が容易です。、角が丸くなっており、安全で壁を傷つけにくくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。