横浜ディスプレイミュージアム
45cmサンスベリアポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02672542
品番
GLA-1607
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、セメント、石(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
25
全長(cm)
43
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11.5×11.5