横浜ディスプレイミュージアム
ベルベットソーバスリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02673287
品番
FG-5337
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
複葉長:20
全長(cm)
80