SAMTEC
Samtec RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, SCRE-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02673426
品番
SCRE-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat5e●ポート数: 1●種類: イーサネット●方向: ストレート●IP保護等級: IP68●幅: 48.45mm●深さ: 33.1mm●シリーズ: SCRE●コンタクト材質: リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応