仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応