曜日別特売
TFZVTR20B ローム ツェナーダイオード 18.63V 表面実装 500 mW ROHM 02673880

ローム ツェナーダイオード 18.63V 表面実装 500 mWTFZVTR20B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02673880
品番
TFZVTR20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 28Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする