曜日別特売
GL-5356 アイビーブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02674152

アイビーブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質PVC、PE、鉄
内容量1本注文コード02674152品番GL-5356
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
材質
PVC、PE、鉄
幅(cm)
25
全長(cm)
40
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:3.3~6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする