曜日別特売
PDZVTR3.0B ローム ツェナーダイオード 3.2V 表面実装 1 W ROHM 02674379

ローム ツェナーダイオード 3.2V 表面実装 1 WPDZVTR3.0B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02674379
品番
PDZVTR3.0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする