ROHM
ローム ツェナーダイオード 33V 表面実装 1 W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02674388
品番
PDZVTR33B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応