曜日別特売
UDZVTE-1722B ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 200 mW ROHM 02674485

ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 200 mWUDZVTE-1722B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
02674485
品番
UDZVTE-1722B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 100Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする