曜日別特売
UDZVFHTE-1712B ローム ツェナーダイオード 12.2V 表面実装 200 mW ROHM 02674686

ローム ツェナーダイオード 12.2V 表面実装 200 mWUDZVFHTE-1712B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02674686
品番
UDZVFHTE-1712B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●ROHM ツェナーダイオードは、最大消費電力 0.2 W を実現しています。 小型モールドタイプでシリコンエピタキシャル平面構造です。主に電圧調整用途で使用されます。高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする