ROHM
ローム ツェナーダイオード 3.89V 表面実装 500 mW
TFZVTR3.9B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02674695
品番
TFZVTR3.9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大ツェナーインピーダンス: 50Ω●最大逆漏れ電流: 5μA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応