曜日別特売
FN2020-16-06 Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.74 mA Single Stage 2.5W 1MΩ SCHAFFNER 02674921

Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.74 mA Single Stage 2.5W 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード02674921品番FN2020-16-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2020●動作周波数: 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 150nF●寸法: 46.6×71×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 2.5W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2020シリーズ. FN2020フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできるようになっており、Bタイプ(医療オプション)やAタイプ(安全オプション)も用意されています。 FN2020フィルタはすべて、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。. 相-ニュートラル間の高静電容量によって、優れた差動モード性能を実現 0.25インチのファストン端子経由で接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする