ROHM
ローム ツェナーダイオード 12V 表面実装 1 W
KDZVTR12B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
注文コード
02675061
品番
KDZVTR12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応