内容量1袋(1000個)仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 貫通ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 4.6A●定格電圧: 450 V●シリーズ: BCS●コンタクト材質: 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Claw(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール 用途: 1列 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション注文コード02675167品番BCS-103-L-D-HE