曜日別特売

マム組花

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02675448
品番
FP-1071
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途
国内加工 ラップ付き ディスプレイボックス付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
MIX
幅(cm)
25
全長(cm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする