曜日別特売
TLE-104-01-G-DV Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02675840

Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 3.2A●シリーズ: TLE●表面処理:コンタクト: 金●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. TLEシリーズ高信頼性ソケットストリップ. Samtec社によるこのTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMT 2列高信頼性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テール部分につや消しすずめっきを施したTiger Beamコンタクトを備えています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMTソケットストリップ製品は、2 mmの列間ピッチ間隔が設けられています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板2列SMT高信頼性ソケットストリップは、基板からの高さが4.5 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃注文コード02675840品番TLE-104-01-G-DV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 3.2A●シリーズ: TLE●表面処理:コンタクト: 金●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. TLEシリーズ高信頼性ソケットストリップ. Samtec社によるこのTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMT 2列高信頼性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テール部分につや消しすずめっきを施したTiger Beamコンタクトを備えています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板SMTソケットストリップ製品は、2 mmの列間ピッチ間隔が設けられています。 このTLEシリーズの2 mmピッチ基板対基板2列SMT高信頼性ソケットストリップは、基板からの高さが4.5 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする