ROHM
ローム ツェナーダイオード 24V 表面実装 1 W
KDZVTR24B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1セット(3000個)
¥59,980
1袋(50個)
¥1,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
02676190
品番
KDZVTR24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応