横浜ディスプレイミュージアム
ストロベリーショートブランチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02676751
品番
FG-5291
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
レッド
長さ(cm)
実2.8~3.8
全長(cm)
31