- 内容量
- 1袋(50個)
- 仕様
- ●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 20mA●最大ツェナーインピーダンス: 8Ω●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV12Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。
- 注文コード
- 02676856
- 品番
- PDZVTR12B