曜日別特売
FFSD-25-01-N Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N SAMTEC 02677030

Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02677030品番FFSD-25-01-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする