曜日別特売
EDZVFHT2R8.2B ローム ツェナーダイオード 8.3V 表面実装 150 mW ROHM 02677660

ローム ツェナーダイオード 8.3V 表面実装 150 mWEDZVFHT2R8.2B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
02677660
品番
EDZVFHT2R8.2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型V●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする