SNP031E ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業 02678771

ステンレスレスねじなしパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)32注文コード02678771品番SNP031E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法(mm)4000質量(kg)3.68呼び31寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする