横浜ディスプレイミュージアム
ローズマリースタンディングポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02678887
品番
GLA-1573
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、木、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
20
全長(cm)
60
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:12×11、スタンド:15×19