横浜ディスプレイミュージアム
ポトスブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
40
注文コード
02679779
品番
GL-5355
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
25
長さ(cm)
葉長:3.5~6.7
全長(cm)
40