曜日別特売

ピレアグラウカハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02680400
品番
GL-5339
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
材質
PVC、PE、鉄
グリーン
幅(cm)
45
長さ(cm)
葉長:6~10
全長(cm)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする