横浜ディスプレイミュージアム
アイビーベリーブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02680960
品番
GL-5379
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
35
長さ(cm)
葉長:3.5~6.5
全長(cm)
40