電成興業
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び
E75
注文コード
02681020
品番
NC075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.51
寸法L(mm)
115
呼び
E75
寸法T(mm)
2.5
寸法d(Φmm)
76.9
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330