曜日別特売
FA-7502 マリスカラーリリーM 横浜ディスプレイミュージアム 02681039

マリスカラーリリーM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02681039
品番
FA-7502
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
材質
ポリエステル、PE、鉄、PVC
色
ホワイト
寸法(cm)
花高:14
全長(cm)
67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする