NC082 ねじなしカップリング 電成興業 02681047

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード02681047品番NC082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
セット内容トルクビス:4本質量(kg)0.894寸法L(mm)150寸法d(Φmm)88.9仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする