電成興業
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02681056
品番
NC092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:8本
質量(kg)
1.408
寸法L(mm)
160
寸法d(Φmm)
102
仕上
電気亜鉛めっき