電成興業
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02681065
品番
NC104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:8本
質量(kg)
1.655
寸法L(mm)
170
寸法d(Φmm)
115
仕上
電気亜鉛めっき