NC031 ねじなしカップリング 電成興業 02681896

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)呼びE31注文コード02681896品番NC031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
セット内容トルクビス:4本質量(kg)13寸法L(mm)77呼びE31寸法T(mm)2寸法d(Φmm)32.3仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする