電成興業
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
呼び
E39
注文コード
02681905
品番
NC039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
86
呼び
E39
寸法T(mm)
2.3
寸法d(Φmm)
38.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C 8330