NC028 ねじなしカップリング 電成興業 02681948

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード02681948品番NC028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
セット内容トルクビス:4本質量(kg)0.147寸法L(mm)80寸法d(Φmm)34.1仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする