横浜ディスプレイミュージアム
ミニアイビーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02682256
品番
GLA-1593
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
24
全長(cm)
15
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9×5.5