曜日別特売
GLA-1625 グリーンネックレスハンギング 横浜ディスプレイミュージアム 02682326

グリーンネックレスハンギング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02682326
品番
GLA-1625
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
材質
PE、PS(鉢:ポリエステル、自然素材、麻)
色
グリーン
幅(cm)
22(麻紐含まず)
全長(cm)
45
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:16×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする