曜日別特売
GLA-1495 シロタエコンテナボックス 横浜ディスプレイミュージアム 02682482

シロタエコンテナボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02682482
品番
GLA-1495
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
材質
PE、PS、セメント、鉄(器:木)
色
ライトグリーン
幅(cm)
14
寸法(cm)
器:□8×H6
全長(cm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする