電成興業
ねじなしライニングベルマウス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
80
28
35
45
55
65
80
95
100
120
135
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02682490
品番
NPLBL054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.57
管外径(Φmm)
原管:59.6
寸法D(Φmm)
80
寸法T(mm)
2.8
仕上
ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)
0.6