曜日別特売
PLBL042 ライニングベルマウス 電成興業 02682578

ライニングベルマウス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
寸法D(Φmm)65
内容量1個注文コード02682578品番PLBL042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
質量(kg)1.11タイプねじ付管外径(Φmm)原管:47.8寸法D(Φmm)65寸法T(mm)2.5仕上ポリエチレンライニング被覆厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする