GLA-1554 モンステラバリエガータセメントポット 横浜ディスプレイミュージアム 02682920

モンステラバリエガータセメントポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02682920
品番
GLA-1554
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
材質
PVC、PE、鉄、PS、石(鉢:ABS)
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
28
寸法(cm)
鉢:Φ10×9
全長(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする