横浜ディスプレイミュージアム
モンステラバリエガータセメントポット
材質
PVC、PE、鉄、PS、石(鉢:ABS)
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
28
寸法(cm)
鉢:Φ10×9
全長(cm)
37
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682920
GLA-1554
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください