横浜ディスプレイミュージアム
コットンウッドハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02682947
品番
GL-5389
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
38
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉径:2.5~5.7