横浜ディスプレイミュージアム
ジャンボタケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02683516
品番
FG-4812
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
複葉長:4.5~11.5
全長(cm)
140