曜日別特売
FG-4547 ペッパーベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02683900

ペッパーベリースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02683900
品番
FG-4547
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
材質
PE、PS、鉄、実:PS
色
レッド
寸法(cm)
房径:2~2.5
全長(cm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする