横浜ディスプレイミュージアム
オリエンタル組花L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02684216
品番
FP-0957
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ラップ付き、ディスプレイボックス入り、 国内加工
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
43
全長(cm)
70