横浜ディスプレイミュージアム
エケベリアポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02684286
品番
GLA-1628
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS(鉢:セメント)
色
グリーン
幅(cm)
18
寸法(cm)
鉢:Φ11×10
全長(cm)
21