横浜ディスプレイミュージアム
コットンウッドブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02684627
品番
GL-5394
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
47
全長(cm)
47
寸法(Φcm)
葉径:2.8~5.7