電成興業
ステンレスレスユニバーサルLL型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
22
注文コード
02684800
品番
SLL022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.255
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
42
呼び
22
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
40