曜日別特売
NT019S 鋼板ねじなしユニバーサルT型 電成興業 02684845

鋼板ねじなしユニバーサルT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼びE19注文コード02684845品番NT019S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.26寸法L(mm)20寸法H(mm)35呼びE19寸法A(mm)90寸法D(Φmm)23.6寸法B(mm)33寸法d(Φmm)19.6寸法S(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする